Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 30302 AK
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:30302 AK
Rubix:d405787
Producator:30302AK




Detalii produs : 30302 AK NILOS - 30302 AK NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere