Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 3200 AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:3200 AV
Rubix:d406388
Producator:3200AV




Detalii produs : 3200 AV NILOS - 3200 AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 10 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 27.5 mm |
| Lățime | 1.8 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere