Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 32206 AK
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:32206 AK
Rubix:d406881
Producator:32206AK




Detalii produs : 32206 AK NILOS - 32206 AK NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 47 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 60 mm |
| Lățime | 30 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere