Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 32220 AK
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:32220 AK
Rubix:d404680
Producator:32220AK




Detalii produs : 32220 AK NILOS - 32220 AK NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 140 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 175 mm |
| Lățime | 100 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere