Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 33211 AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:33211 AV
Rubix:d407521
Producator:33211AV




Detalii produs : 33211 AV NILOS - 33211 AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 55 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 97 mm |
| Lățime | 0.3 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere