Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6015 JKS
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6015 JKS
Rubix:d404806
Producator:6015JKS




Detalii produs : 6015 JKS NILOS - 6015 JKS NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 75 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 108 mm |
| Lățime | 3 mm |
| Grosime | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere