Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 61810 JV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:61810 JV
Rubix:d403519
Producator:61810JV




Detalii produs : 61810 JV NILOS - 61810 JV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 53.1 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 65 mm |
| Lățime | 2.5 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere