Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 61948 JV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:61948 JV
Rubix:d406378
Producator:61948JV




Detalii produs : 61948 JV NILOS - 61948 JV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 254 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 320 mm |
| Lățime | 5 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere