Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 629 AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:629 AV
Rubix:d403411
Producator:629AV




Detalii produs : 629 AV NILOS - 629 AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 9 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 23 mm |
| Lățime | 1.8 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere