Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6300 ZAV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6300 ZAV
Rubix:d407513
Producator:6300ZAV




Detalii produs : 6300 ZAV NILOS - 6300 ZAV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 10 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 30.6 mm |
| Lățime | 2 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere