Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6301 ZJV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6301 ZJV
Rubix:d407366
Producator:6301ZJV




Detalii produs : 6301 ZJV NILOS - 6301 ZJV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 16.4 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 37 mm |
| Lățime | 2 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere