Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6416 AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6416 AV
Rubix:d406264
Producator:6416AV




Detalii produs : 6416 AV NILOS - 6416 AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 80 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Lățime | 4 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere