Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos E 15 JVH
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:E 15 JVH
Rubix:d407738
Producator:E15JVH




Detalii produs : E 15 JVH NILOS - E 15 JVH NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 18.6 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Lățime | 2 mm |
| Grosime | 2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere