Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos E 6 JVG
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:E 6 JVG
Rubix:d401570
Producator:E6JVG




Detalii produs : E 6 JVG NILOS - E 6 JVG NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 8.2 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 21 mm |
| Lățime | 1.8 mm |
| Grosime | 1.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere