Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos E 8 JVG
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:E 8 JVG
Rubix:d407271
Producator:E8JVG




Detalii produs : E 8 JVG NILOS - E 8 JVG NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 10.4 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 24 mm |
| Lățime | 1.8 mm |
| Grosime | 1.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere