Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos Z3490/3420AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:Z3490/3420AV
Rubix:d405306




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 38.1 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 77.5 mm |
| Lățime | 6.1 mm |
Detalii produs : 3490/3420 AV NILOS - 3490/3420 AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 38.1 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 77.5 mm |
| Lățime | 6.1 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere