Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos Z368/363DAV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:Z368/363DAV
Rubix:d404857




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 50.8 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 86.5 mm |
| Lățime | 4.6 mm |
Detalii produs : 368/363D AV NILOS - 368/363D AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50.8 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 86.5 mm |
| Lățime | 4.6 mm |
| Grosime | 4.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere