Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos Z42688/620AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:Z42688/620AV
Rubix:d406774




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 76.2 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 124 mm |
| Lățime | 8.5 mm |
Detalii produs : 42688/42620 AV NILOS - 42688/42620 AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 76.2 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 124 mm |
| Lățime | 8.5 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere