Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos Z593/592AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:Z593/592AV
Rubix:d407874




Detalii produs : 593/592 AV NILOS - 593/592 AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 88.9 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 146 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere