Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos Z623/612AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:Z623/612AV
Rubix:d405280




Rezumat tehnic
| Diametrul interior | 57.15 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 116.5 mm |
| Lățime | 10.1 mm |
Detalii produs : 623/612 AV NILOS - 623/612 AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 57.15 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 116.5 mm |
| Lățime | 10.1 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere