Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos Z94700/114DAV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:Z94700/114DAV
Rubix:d406438




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 177.8 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 280 mm |
| Lățime | 16.4 mm |
Detalii produs : 94700/94114D AV NILOS - 94700/94114D AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 177.8 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 280 mm |
| Lățime | 16.4 mm |
| Grosime | 16.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere