Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos Z95500/927DAV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:Z95500/927DAV
Rubix:d405633




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 127 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 230 mm |
| Lățime | 14.8 mm |
Detalii produs : Z95500/927DAV NILOS - Z95500/927DAV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 127 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 230 mm |
| Lățime | 14.8 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere