Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos Z98400/788AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:Z98400/788AV
Rubix:d404902




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 101.6 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 195 mm |
| Lățime | 18.3 mm |
Detalii produs : 98400/98788 AV NILOS - 98400/98788 AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 101.6 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 195 mm |
| Lățime | 18.3 mm |
| Grosime | 18.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere