Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos ZJH217249210AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:ZJH217249210AV
Rubix:d407090




Detalii produs : JH217249/JH217210 AV NILOS - JH217249/JH217210 AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 85 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 146 mm |
| Lățime | 8.2 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere