• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Burghie(1.208)
    • Frezare(11.057)
    • Frezare, șanfrenare, debavurare(820)
    • Găurire(18.062)
    • Operațiuni de strunjire(23.935)
    • Tăiere(521)
    • Tarozi si filiere(7.230)
    • Ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare(185)
    • Echipamente de fabricare a matrițelor(35)
    • Lubrifiere pentru prelucrare(18)
    • Semifabricate(1.246)
    • Accesorii pentru mașini-unelte(27.372)
    • Echipamente de electroeroziune(37)
    • Abrazive(18.322)
    Vedeți
    • Carote(228)
    • Carote(418)
    • Burghie solide(13.235)
    • Găurirea cu fluide(6)
    • Burghie cu inserție indexabilă(1.868)
    • Burghie bit(1.669)
    • Burghie de beton(394)
    • Burghie pentru lemn(112)
    • Burghie pentru zidărie(71)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Prelucrare, tăiere și găurire
    3. Găurire
    4. Burghie de beton
    5. Burghie de beton
    6. Burghiu de beton
    7. 4932367037 MILWAUKEE - CONCRETE DRILL MILWAUKEE 4932367037

    Burghiu de beton Milwaukee 4932367037

    Burghiu de beton Milwaukee

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Milwaukee:4932367037
    Rubix:d706671
    EAN:4002395334612
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 4932367037 MILWAUKEE - CONCRETE DRILL MILWAUKEE 4932367037


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    4932356506 MILWAUKEE - CONCRETE DRILL MILWAUKEE 4932356506853489 ROEBUCK - 853489 BURGHIU BETON SDS PLUS TRIAX 14 X 160 MM ROEBUCK4932352712 MILWAUKEE - CONCRETE DRILL MILWAUKEE 49323527124932352036 MILWAUKEE - CONCRETE DRILL MILWAUKEE 49323520364932498648 MILWAUKEE - ACCESSORY AND SPARE PARTS FOR TOOLBOXES AND CHESTS MILWAUKEE 49324986484932307080 MILWAUKEE - CONCRETE DRILL MILWAUKEE 49323070802609256903 REXROTH - 2609256903 REXROTH652522 ROEBUCK - 652522 BURGHIU CILINDRIC PENTRU CIMENT 4 MM ROEBUCK210080 RUKO - CONCRETE DRILL RUKO 210080210060 RUKO - CONCRETE DRILL RUKO 210060866774 ROEBUCK - 866774 SDSPLUS TRIAX CONCRETE DRILL BITS 12 X 260 MM PK12 ROEBUCK4932373914 MILWAUKEE - CONCRETE DRILL MILWAUKEE 49323739144932492892 MILWAUKEE - ACCESSORY AND SPARE PARTS FOR TOOLBOXES AND CHESTS MILWAUKEE 49324928924932352944 MILWAUKEE - CONCRETE DRILL MILWAUKEE 493235294448899265 MILWAUKEE - STEP DRILL MILWAUKEE 48899265
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut