• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Burghie(1.208)
    • Frezare(11.057)
    • Frezare, șanfrenare, debavurare(820)
    • Găurire(18.062)
    • Operațiuni de strunjire(23.935)
    • Tăiere(521)
    • Tarozi si filiere(7.230)
    • Ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare(185)
    • Echipamente de fabricare a matrițelor(35)
    • Lubrifiere pentru prelucrare(18)
    • Semifabricate(1.246)
    • Accesorii pentru mașini-unelte(27.372)
    • Echipamente de electroeroziune(37)
    • Abrazive(18.322)
    Vedeți
    • Carote(228)
    • Carote(418)
    • Burghie solide(13.235)
    • Găurirea cu fluide(6)
    • Burghie cu inserție indexabilă(1.868)
    • Burghie bit(1.669)
    • Burghie de beton(394)
    • Burghie pentru lemn(112)
    • Burghie pentru zidărie(71)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Prelucrare, tăiere și găurire
    3. Găurire
    4. Burghie de beton
    5. Burghie de beton
    6. Burghiu de beton
    7. 4932363644 MILWAUKEE - CONCRETE DRILL MILWAUKEE 4932363644

    Burghiu de beton Milwaukee 4932363644

    Burghiu de beton Milwaukee

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Milwaukee:4932363644
    Rubix:d707195
    EAN:4002395332144
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 4932363644 MILWAUKEE - CONCRETE DRILL MILWAUKEE 4932363644


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    4932352790 MILWAUKEE - CONCRETE DRILL MILWAUKEE 4932352790419 10X460 BETA - CONCRETE DRILL BETA TOOLS 419 10X460652526 ROEBUCK - 652526 BURGHIU CILINDRIC PENTRU CIMENT 10 MM ROEBUCK417L 5 BETA - CONCRETE DRILL BETA TOOLS 417L 5417 8 BETA - CONCRETE DRILL BETA TOOLS 417 84932352751 MILWAUKEE - CONCRETE DRILL MILWAUKEE 49323527514932356508 MILWAUKEE - CONCRETE DRILL MILWAUKEE 49323565084932340411 MILWAUKEE - CONCRETE DRILL MILWAUKEE 49323404114932399344 MILWAUKEE - CONCRETE DRILL MILWAUKEE 49323993444932353819 MILWAUKEE - CONCRETE DRILL MILWAUKEE 4932353819417L 6 BETA - CONCRETE DRILL BETA TOOLS 417L 6BURGHIU SDS-PLUS 8X100/160 4932307071 - BURGHIU SDS-PLUS 8X100/160 4932307071419 6X160 BETA - CONCRETE DRILL BETA TOOLS 419 6X1604932363649 MILWAUKEE - CONCRETE DRILL MILWAUKEE 49323636494932352768 MILWAUKEE - CONCRETE DRILL MILWAUKEE 4932352768
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut