• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Accesorii, consumabile si piese de schimb P/T(1.231)
    • Scule electrice portabile(1.811)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule electrice portabile
    4. Accesorii, consumabile si piese de schimb P/T
    5. Accesorii pentru aparate electrice portabile
    6. P/T - Alte accesorii
    7. 4932127010 MILWAUKEE - P/T - OTHER ACCESSORY MILWAUKEE 4932127010

    P/T - Alte accesorii Milwaukee 4932127010

    P/T - Alte accesorii Milwaukee

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Milwaukee:4932127010
    Rubix:d706371
    EAN:4002395306169
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 4932127010 MILWAUKEE - P/T - OTHER ACCESSORY MILWAUKEE 4932127010


    THREE JAW CHUCK CH 3-16 B16

    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    2605190266 REXROTH - REXROTH REPLACEMENT FILTER GEX150 MP26051902664932343734 MILWAUKEE - P/T - OTHER ACCESSORY MILWAUKEE 493234373448906024 MILWAUKEE - P/T - OTHER ACCESSORY MILWAUKEE 4890602449122775 MILWAUKEE - P/T - OTHER ACCESSORY MILWAUKEE 49122775PXPH40I-2506 MILWAUKEE - P/T - OTHER ACCESSORY MILWAUKEE PXPH40I-25064932500454 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 49325004544933441786 MILWAUKEE - PORTABLE POWER TOOLS - OTHER MILWAUKEE 4933441786P/T - Alte accesorii Facom DLS.5004932343739 MILWAUKEE - P/T - OTHER ACCESSORY MILWAUKEE 49323437394932430285 MILWAUKEE - CLAMPING JAW MILWAUKEE 4932430285P/T - Alte accesorii Facom AZH.44932329397 MILWAUKEE - P/T - OTHER ACCESSORY MILWAUKEE 493232939748906061 MILWAUKEE - P/T - OTHER ACCESSORY MILWAUKEE 489060614932273484 - 4932273484 PANZE DIN CARBURA DE TUNGSTEN 82MM 2 BUCATI MILWAUKEE4932451732 - 4932451732 DALTA INGUSTA SDS-PLUS 180 MM MILWAUKEE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut