• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Scule de mână(32.164)
    • Scule electrice portabile(3.021)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(180)
    • Măsurare și monitorizare(14.398)
    • Instrumente speciale(3.772)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.633)
    • Clești, menghine, cleme(2.378)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.737)
    • Extractoare(1.015)
    • Depozitare(3.859)
    • Ciocane, unelte de impact(1.535)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Chei tubulare
    7. 616884 - 616884 188/2L6P CAP CHEIE TUBULARA 1/4 5.5

    Chei tubulare Unior 616884

    Chei tubulare Unior

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Unior:616884
    Rubix:244659
    EAN:3838909168845
    brand logo

    Detalii produs : 616884 - 616884 188/2L6P CAP CHEIE TUBULARA 1/4 5.5


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    D 19 29 GEDORE - D 19 29 GEDORE730 115 BETA - SOCKET BETA TOOLS 730 115A6700DM-10 BAHCO - BAHCO A6700DM-10 SOCKET 1/4IN AEROSPACEJ.14LA FACOM - SOCKET FACOM J.14LA4932500451 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 49325004516494298 ROEBUCK - 6494298 CAP PENTRU CHEIE HEXAGONALA DE IMPACT 3/4 INCH LA 50MM ROEBUCKChei tubulare Facom R.10E607939 - 607939 CAP CHEIE TUBULARA IMPACT LUNG 3/4" MARIMEA 27910AS-L 9/16 BETA - SOCKET BETA TOOLS 910AS-L 9/16Chei tubulare Facom NM.92MAChei tubulare Facom RB.13600872 - 600872 190/1 6P CAP CHEIE TUBULARA 1/2-32900L 6 BETA - SOCKET BETA TOOLS 900L 6Chei tubulare Facom R.7/32RFIDR.5/16LA FACOM - SOCKET FACOM R.5/16LA
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut