• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Scule de mână(32.164)
    • Scule electrice portabile(3.021)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(180)
    • Măsurare și monitorizare(14.398)
    • Instrumente speciale(3.772)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.633)
    • Clești, menghine, cleme(2.378)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.737)
    • Extractoare(1.015)
    • Depozitare(3.859)
    • Ciocane, unelte de impact(1.535)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Chei tubulare
    7. 600851 - 600851 190/1 6P CAP CHEIE TUBULARA 1/2"-10

    Chei tubulare Unior 600851

    Chei tubulare Unior

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Unior:600851
    Rubix:73351
    EAN:3838909008516
    brand logo

    Detalii produs : 600851 - 600851 190/1 6P CAP CHEIE TUBULARA 1/2"-10


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    5003608001 WERA - WERA 003608 8790HMC SOCKET 1/2" DRIVE 17.0/37 ZYKLOP603823 - 603823 190/1 12P CAP CHEIE TUBULARA 1/2" 12 LATURI 21 MM UNIORChei tubulare Facom M.41SRK8901M-18 BAHCO - BAHCO K8901M-18 POWER SOCKET 3/4K 19 32 GEDORE - GEDORE 32MM 1/2DR IMPACTSKT K 19 32616911 - 616911 238/1 12P CAP CHEIE TUBULARA 3/8 13MM UNIORChei tubulare Facom NKD.22LD 21 1.13/16AF GEDORE - GEDORE D 21 1.13/16AF 6176870 SOCKETChei tubulare Facom R.9/16ELFChei tubulare Facom NSD.34B616929 - 616929 238/1 12P CAP CHEIE TUBULARA 3/8 5/84932492507 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 49324925074932478330 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932478330K 21 50 GEDORE - GEDORE 50MM1DRIMPSOCKET K 21 50A6800DM-6 BAHCO - BAHCO A6800DM-6 SOCKET 1/4IN AEROSPACE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut