• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Scule de mână(32.164)
    • Scule electrice portabile(3.021)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(180)
    • Măsurare și monitorizare(14.398)
    • Instrumente speciale(3.772)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.633)
    • Clești, menghine, cleme(2.378)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.737)
    • Extractoare(1.015)
    • Depozitare(3.859)
    • Ciocane, unelte de impact(1.535)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Chei tubulare
    7. 600852 - 600852 CAP CHEIE TUBULARA 1/2'' 11

    Chei tubulare Unior 600852

    Chei tubulare Unior

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Unior:600852
    Rubix:245002
    EAN:3838909008523
    brand logo

    Detalii produs : 600852 - 600852 CAP CHEIE TUBULARA 1/2'' 11


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Chei tubulare Facom S.18D.83C17L FACOM - SOCKET FACOM D.83C17LK 21 SL 30 GEDORE - K 21 SL 30 GEDOREK8901M-36 BAHCO - BAHCO K8901M-36 IMPACT SOCKET 3/4J.10 - J.10 TUBULARAJ.14 FACOM - SOCKET FACOM J.14605307 - 605307 190/1 6P CAP CHEIE TUBULARA 1/2-8Chei tubulare Facom S.17HLA1530024 STAHLWILLE - STAHLWILLE 01530024 1/4 INCH DRIVE X 3/8 BI HEX SOCKETChei tubulare Facom J.18S865347 ROEBUCK - 865347 CAPAT DE SCHIMB PT CHEIE TUBULARA 1/2 HEX 28 MM ROEBUCK920AS 13/16 BETA - SOCKET BETA TOOLS 920AS 13/16616925 - 616925 238/1 12P CAP CHEIE TUBULARA 3/8 3/8880182 ROEBUCK - 880182 1/2 INCH CHEIE TUBULARA BI-HEX 24MM ROEBUCKR.4 FACOM - SOCKET FACOM R.4
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut