• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Scule de mână(32.164)
    • Scule electrice portabile(3.021)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(180)
    • Măsurare și monitorizare(14.398)
    • Instrumente speciale(3.772)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.633)
    • Clești, menghine, cleme(2.378)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.737)
    • Extractoare(1.015)
    • Depozitare(3.859)
    • Ciocane, unelte de impact(1.535)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Biți de șurubelniță
    7. 605923 - 605923 192/2HX CAP CHEIE TUBULARA HEX.EXT. 1/2 9

    Biți de șurubelniță Unior 605923

    Biți de șurubelniță Unior

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Unior:605923
    Rubix:50323
    EAN:3838909059235
    brand logo

    Detalii produs : 605923 - 605923 192/2HX CAP CHEIE TUBULARA HEX.EXT. 1/2 9


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    1054KK-8 STAHLWILLE - STAHLWILLE 1054KK INHEX BALLEND SOCKET 1/2DR X 8MM X 238MM O/AITX 19 B T20 GEDORE - ITX 19 B T20 GEDOREBiți de șurubelniță Facom RT.8TBiți de șurubelniță Facom SXM.40T920TX 25 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920TX 25617667 - 617667 236/2HX CAP CHEIE TUBULARA PROFIL HEX. EXT. 3/8" 1/4" UNIOR04635 WIHA - 04635 TUBULARA CU MAGNET 1/4 PT. MASINA DE 6.0X55MM3450024 STAHLWILLE - STAHLWILLE 03450024 1/2 INCH DRIVE X 3/8 INHEX SOCKETIKS 19 2 GEDORE - IKS 19 2 GEDOREIN 30 LK 4 GEDORE - GEDORE SCREWDRIVER BIT SOCKET 3/8 WITH BALL END, LONG PATTERN54 CV M 10 STAHLWILLE - M10 SPLINE SOCKET 1/2 DRIVE STAHLWILLEBiți de șurubelniță Facom RD.1T920PH 3 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920PH 3IN 19 1/2AF GEDORE - GEDORE 1/2IN-HEXSOCKET1/2D IN 19 1/2AF900PT 10 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 900PT 10
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut