• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Scule de mână(32.164)
    • Scule electrice portabile(3.021)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(180)
    • Măsurare și monitorizare(14.398)
    • Instrumente speciale(3.772)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.633)
    • Clești, menghine, cleme(2.378)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.737)
    • Extractoare(1.015)
    • Depozitare(3.859)
    • Ciocane, unelte de impact(1.535)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Șurubelnițe, chei imbus, capete de șurubelniță
    6. Șurubelniță
    7. 611681 - 611681 600TBI SURUBELNITA LATA MECANICA CU HEXAGON 1.2X6.5X125

    Șurubelniță Unior 611681

    Șurubelniță Unior

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Unior:611681
    Rubix:244783
    EAN:3838909116815
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipăriplat

    Detalii produs : 611681 - 611681 600TBI SURUBELNITA LATA MECANICA CU HEXAGON 1.2X6.5X125


    Informații tehnice


    atribute
    Tipăriplat
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Șurubelniță Facom AN2X75FRFID1201E 5,5X150 BETA - SCREWDRIVER BETA TOOLS 1201E 5,5X150ANX20X100 FACOM - SCREWDRIVER FACOM ANX20X1004932471598 - 4932471598 4058546294977 SURUBELNITA CU CLICHET MULTI BIT 182MMȘurubelniță Facom AZD.1X75AN4X25 FACOM - SCREWDRIVER FACOM AN4X251260K 10X200 BETA - SCREWDRIVER BETA TOOLS 1260K 10X200612800 - 612800 602TBI SURUBELNITA PLATA PENTRU ELECTRICIENI 0,6X3,5X100Șurubelniță Facom ACZXR.45X150611-8-150 BAHCO - 611-8-150 BAHCOȘurubelniță Facom AWH5,5X125CK1292INOX 6X100 BETA - SCREWDRIVER BETA TOOLS 1292INOX 6X100AF8X175ST FACOM - SCREWDRIVER FACOM AF8X175ST4933498936 MILWAUKEE - SCREWDRIVER MILWAUKEE 4933498936Șurubelniță Facom AWD3X150
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut