• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Scule de mână(32.164)
    • Scule electrice portabile(3.021)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(180)
    • Măsurare și monitorizare(14.398)
    • Instrumente speciale(3.772)
    Vedeți
    • Unelte rezistente la explozii ATEX(696)
    • Instrumente specifice(2.105)
    • Scule auto(971)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Instrumente speciale
    4. Instrumente specifice
    5. Unelte instalatori
    6. Cheie pentru țevi
    7. 601024 - 601024 205/2 CHEIE FILTRU DE ULEI

    Cheie pentru țevi Unior 601024

    Cheie pentru țevi Unior

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Unior:601024
    Rubix:50607
    EAN:3838909010243
    brand logo

    Detalii produs : 601024 - 601024 205/2 CHEIE FILTRU DE ULEI


    Informații tehnice


    atribute
    Finisarecromat
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    9771400010 FORMAT - 9771400010 FORMATCheie pentru țevi Facom DF.6-2PPB5074216 ROEBUCK - 5074216 CLESTE SUEDEZ S-TYPE, MARIME 1 INCH ROEBUCK9771400030 FORMAT - 9771400030 FORMAT374 550 BETA - TUBE CLAMPING WRENCH BETA TOOLS 374 550360 450 BETA - TUBE CLAMPING WRENCH BETA TOOLS 360 450135A.14 FACOM - TUBE CLAMPING WRENCH FACOM 135A.14Cheie pentru țevi Facom 133A.14Cheie pentru țevi Facom DF.6-3PPB887695 ROEBUCK - 887695 ALUMINIUM STILLSON PIPE WRENCH 450MM ROEBUCK362R 450 BETA - TUBE CLAMPING WRENCH BETA TOOLS 362R 450365 350 BETA - TUBE CLAMPING WRENCH BETA TOOLS 365 350227 10 GEDORE - GEDORE 227 10 PIPE WRENCH 10 6453110 22783 60 010 KNIPEX - KNIPEX 8360010 PIPE WRENCH S-TYPE WITH FAST ADJUSTMENT 330MM366 225 BETA - TUBE CLAMPING WRENCH BETA TOOLS 366 225
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut