• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Scule de mână(32.164)
    • Scule electrice portabile(3.021)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(180)
    • Măsurare și monitorizare(14.398)
    • Instrumente speciale(3.772)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.633)
    • Clești, menghine, cleme(2.378)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.737)
    • Extractoare(1.015)
    • Depozitare(3.859)
    • Ciocane, unelte de impact(1.535)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clești, menghine, cleme
    5. Clește
    6. Clește pompă de apă
    7. 612782 - 612782 CLESTE PENTRU ELECTRICIAN MULTIFUNCTIONALI 514/1BI

    Clește pompă de apă Unior 612782

    Clește pompă de apă Unior

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Unior:612782
    Rubix:50667
    EAN:3838909127828
    brand logo

    Detalii produs : 612782 - 612782 CLESTE PENTRU ELECTRICIAN MULTIFUNCTIONALI 514/1BI


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Clește pompă de apă Facom 178A.CP182A.CP FACOM - TONGUE AND GROOVE PLIERS FACOM 182A.CP5073385 ROEBUCK - 5073385 120/305 A3-2700 - 300MM CLESTE PAPAGAL 300MM ROEBUCK608213 - 608213 445/1P CLESTE REGLABIL 41065516240 STAHLWILLE - STAHLWILLE 65516240 WATERPUMP PLIERS 240MMClește pompă de apă Facom 485.239558140250 FORMAT - 9558140250 FORMAT1044 250 BETA - TONGUE AND GROOVE PLIERS BETA TOOLS 1044 25088 05 180 KNIPEX - KNIPEX 8805180 ALLIGATOR WATER PUMP PLIERS 180MM88 05 250 KNIPEX - 88 05 250 CLESTI ALIGATOR 300MM CU MANER M.K. KNIPEX5073384 ROEBUCK - 5073384 120/255 A3-2700 - 250MM CLESTE PAPAGAL 250MM ROEBUCK1044N 250 BETA - TONGUE AND GROOVE PLIERS BETA TOOLS 1044N 25088 02 180 KNIPEX - KNIPEX 8802180 ALLIGATOR WATER PUMP PLIERS 180MM9558140300 FORMAT - 9558140300 FORMAT87 01 300 - 87 01 300 CLESTE TEVI KNIPEX
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut