• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Scule de mână(32.164)
    • Scule electrice portabile(3.021)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(180)
    • Măsurare și monitorizare(14.398)
    • Instrumente speciale(3.772)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.633)
    • Clești, menghine, cleme(2.378)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.737)
    • Extractoare(1.015)
    • Depozitare(3.859)
    • Ciocane, unelte de impact(1.535)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clești, menghine, cleme
    5. Clește
    6. Clește universal
    7. 610425 - CLESTE COMBINAT CU GAURA 180 -610425

    Clește universal Unior 610425

    Clește universal Unior

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Unior:610425
    Rubix:58824
    EAN:3838909104256
    brand logo

    Detalii produs : 610425 - CLESTE COMBINAT CU GAURA 180 -610425


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    607869 - 607869 405/1BI CLESTE COMBINAT MANER BIMATERIAL 200MM1150BMK 180 BETA - LINEMAN'S PLIERS BETA TOOLS 1150BMK 1802628 G-180 BAHCO - BAHCO 2628 G-180 COMB PLIER187A.16CPE FACOM - LINEMAN'S PLIERS FACOM 187A.16CPEVDE 8250-225 GEDORE - GEDORE 225MM VDE COMBPLIERS VDE 8250-2251150BM 160 BETA - LINEMAN'S PLIERS BETA TOOLS 1150BM 1604971940 ROEBUCK - 4971940 PLIER COMBINATION 160MM VINYL GRIP ROEBUCK607868 - 607868 405/1BI CLESTE COMBINAT BIMATERIAL 180MM608670 - 608670 405/4G CLESTE COMBINAT 200MM4932478554 - 4932478554 CLESTE DEZIZOLARE CABLURI 7 IN 1 P1 M MILWAUKEE8250-160 TL GEDORE - 8250-160 TL GEDORE8245-160 JC GEDORE - GEDORE 160MM COMBIPLIER 8245-160JC2678 G-160 BAHCO - BAHCO 2678 G-160 COMB PLIER 2678 G-16048226100 MILWAUKEE - LINEMAN'S PLIERS MILWAUKEE 482261001762K BETA - LINEMAN'S PLIERS BETA TOOLS 1762K
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut