• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Scule de mână(32.164)
    • Scule electrice portabile(3.021)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(180)
    • Măsurare și monitorizare(14.398)
    • Instrumente speciale(3.772)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.633)
    • Clești, menghine, cleme(2.378)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.737)
    • Extractoare(1.015)
    • Depozitare(3.859)
    • Ciocane, unelte de impact(1.535)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clești, menghine, cleme
    5. Clește
    6. Clește pompă de apă
    7. 616725 - 616725 449/1PYTHON CLESTE REGLABIL PT INSTALATII 300

    Clește pompă de apă Unior 616725

    Clește pompă de apă Unior

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Unior:616725
    Rubix:50844
    EAN:3838909167251
    brand logo

    Detalii produs : 616725 - 616725 449/1PYTHON CLESTE REGLABIL PT INSTALATII 300


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    4932501149 MILWAUKEE - TONGUE AND GROOVE PLIERS MILWAUKEE 4932501149181.25IM FACOM - TONGUE AND GROOVE PLIERS FACOM 181.25IM83 30 020 - 83 30 020 CLESTE REGLABIL 70-560 MM4533310 - 4533310 CLESTE TEVI 240MM TIP 914424 GEDORE48226210 - 48226210 CLESTE REGLABIL 254 MM5073382 ROEBUCK - 5073382 CLESTE PENTRU TEVI CU ARTICULATIE INTREPATRUNSA 250MM 119/250 A3-P ROEBUCK2730300 - 2730300 87 03 180 CLESTE REGLABILCLESTE REGLABIL 175MM 7 INCH. 3301174 GEDORE - CLESTE REGLABIL 175MM 7 INCH. 3301174 GEDORE26767 WIHA - 26767 CLESTE INSTALATOR CU BUTON 300MMClește pompă de apă Facom 181A.18CPEPB914417 GEDORE - GEDORE 914417 WATER PUMP PLIERS48226208 - 48226208 CLESTE REGLABIL 203 MM83 30 030 - 83 30 030 CLESTE PT TEVI CU FALCI INCOVOIATE86 03 180 KNIPEX - 86 03 180 CLESTE TEVI 180 MM KNIPEX146 10 C GEDORE - 146 10 C GEDORE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut