• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Scule de mână(32.164)
    • Scule electrice portabile(3.021)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(180)
    • Măsurare și monitorizare(14.398)
    • Instrumente speciale(3.772)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.633)
    • Clești, menghine, cleme(2.378)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.737)
    • Extractoare(1.015)
    • Depozitare(3.859)
    • Ciocane, unelte de impact(1.535)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Fierăstraie, tăietoare, pile
    5. Pile si raclete
    6. Set pile
    7. 612933 - 612933 762/5S SET PILE FINE 200/5

    Set pile Unior 612933

    Set pile Unior

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Unior:612933
    Rubix:127020
    EAN:3838909129334
    brand logo

    Detalii produs : 612933 - 612933 762/5S SET PILE FINE 200/5


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Set pile Facom AS.6L140T2612929 - 612929 762/5B SET PILE BASTARD 200/5426MD/SP10 BETA - SET OF FILES BETA TOOLS 426MD/SP10AS.6L140T0A FACOM - SET OF FILES FACOM AS.6L140T0ASet pile Facom AS.12LBP160T0541 WR 250 mm PFERD - 541 WR 250 mm PFERD11202300 PFERD - FILE SET PF-SET 300 200 MM PFERDSet pile Facom AS.6L180T21720/B12 BETA - SET OF FILES BETA TOOLS 1720/B12612934 - 612934 762/5S SET PILE FINE 250/5 UNIOR1720/B6 BETA - SET OF FILES BETA TOOLS 1720/B6Set pile Facom AS.12LBC100T0A72230001 STAHLWILLE - STAHLWILLE FILE SET 12800 722300016771910 - 6771910 SET PILE 6 PIESE TIP 8728 GEDORE265 B 100 mm H2 PFERD - 265 B 100 mm H2 PFERD
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut