• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Scule de mână(32.164)
    • Scule electrice portabile(3.021)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(180)
    • Măsurare și monitorizare(14.398)
    • Instrumente speciale(3.772)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.633)
    • Clești, menghine, cleme(2.378)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.737)
    • Extractoare(1.015)
    • Depozitare(3.859)
    • Ciocane, unelte de impact(1.535)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Biți de șurubelniță
    7. 603655 - 603655 192/10 TRUSA CAPETE CHEI TUBULARE PROFIL SURUBELNITA 1/2/9PCS

    Biți de șurubelniță Unior 603655

    Biți de șurubelniță Unior

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Unior:603655
    Rubix:244929
    EAN:3838909036557
    brand logo

    Detalii produs : 603655 - 603655 192/10 TRUSA CAPETE CHEI TUBULARE PROFIL SURUBELNITA 1/2/9PCS


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Biți de șurubelniță Facom RX.9TINX 30 L 8 GEDORE - INX 30 L 8 GEDORERX.40T FACOM - SCREWDRIVER BIT SOCKET FACOM RX.40TITX 19 L T20-100 GEDORE - ITX 19 L T20-100 GEDORE920ES-XL 9 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920ES-XL 9612168 - 612168 192/2ZX CAP CHEIE TUBULARA PROFIL ZX EXTERIOR 1/2 M10607901 - 607901 187/2HX C.C.T.HEXAGON EXT.1/4 (6)IN 19 LK 14-140 GEDORE - GEDORE IN 19 LK 14-140 1/2 DRIVE BIT SOCKET 14MM BALL ENDED LONG REACH720TX 45 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 720TX 45ITX30-T50 GEDORE - GEDORE ITX30-T50 ITX30 SCREWDRIVER BIT SOCKET TORX T50 3/8 INCH380000 GEDORE - 380000 GEDORE615223 - 615223 231/4AHX CAP CHEIE TUBULARA IMPACT 1/2 PROFIL HEXAGONAL EXTERIOR 14IN 21 22 GEDORE - GEDORE IN 21 22 1IN SQUARE DRIVE ALLEN KEY SOCKET 22MM900TX 10 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 900TX 10NSHM.10 FACOM - SCREWDRIVER BIT SOCKET FACOM NSHM.10
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut