• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Scule de mână(32.164)
    • Scule electrice portabile(3.021)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(180)
    • Măsurare și monitorizare(14.398)
    • Instrumente speciale(3.772)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.633)
    • Clești, menghine, cleme(2.378)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.737)
    • Extractoare(1.015)
    • Depozitare(3.859)
    • Ciocane, unelte de impact(1.535)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Chei tubulare
    7. 603103 - 603103 199/1 6P CAP CHEIE TUBULARA 1-80

    Chei tubulare Unior 603103

    Chei tubulare Unior

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Unior:603103
    Rubix:244939
    EAN:3838909031033
    brand logo

    Detalii produs : 603103 - 603103 199/1 6P CAP CHEIE TUBULARA 1-80


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    603987 - 603987 CAP CHEIE TUBULARA IMPACT 3/4 MARIMEA 32920AL 15 BETA - SOCKET BETA TOOLS 920AL 15Chei tubulare Facom NMB.27Chei tubulare Facom M.60SRJ.12RFID FACOM - SOCKET FACOM J.12RFIDChei tubulare Facom JB.5/16728LS 19 BETA - SOCKET BETA TOOLS 728LS 19720 16 BETA - SOCKET BETA TOOLS 720 16K 19 22 GEDORE - GEDORE K 19 22 6161250 1/2IN DRIVE 22MM DEEP IMPACT SOCKETChei tubulare Facom S.5/8LA728 38 BETA - SOCKET BETA TOOLS 728 38608288 - 608288 193N CHEIE TUBULARA CU MANER PLASTIC T10 UNIOR900L 7 BETA - SOCKET BETA TOOLS 900L 7Chei tubulare Facom NKD.36L910FTX-L 7 BETA - SOCKET BETA TOOLS 910FTX-L 7
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut