• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Scule de mână(32.164)
    • Scule electrice portabile(3.021)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(180)
    • Măsurare și monitorizare(14.398)
    • Instrumente speciale(3.772)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.633)
    • Clești, menghine, cleme(2.378)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.737)
    • Extractoare(1.015)
    • Depozitare(3.859)
    • Ciocane, unelte de impact(1.535)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Seturi de chei
    6. Set de chei
    7. 623082 - 623082 170/2CB SET CHEI INELARE DUBLE DREPTE CU CLICHET 6-19/6PCS

    Set de chei Unior 623082

    Set de chei Unior

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Unior:623082
    Rubix:51589
    EAN:3838909230825
    brand logo

    Detalii produs : 623082 - 623082 170/2CB SET CHEI INELARE DUBLE DREPTE CU CLICHET 6-19/6PCS


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    9661230190 FORMAT - 9661230190 FORMAT9660530040 FORMAT - 9660530040 FORMAT920A/C17HR BETA - SET OF WRENCHES BETA TOOLS 920A/C17HRMOD.40B-16PF FACOM - SET OF WRENCHES FACOM MOD.40B-16PF600386 - 600386 120/2 CHEIE COMBINATA LUNGA 6920TX/C9 BETA - 920TX/C9 BETA42AS/13 BETA - SET OF WRENCHES BETA TOOLS 42AS/13910A/C17 BETA - SET OF WRENCHES BETA TOOLS 910A/C1798B.J5PB FACOM - SET OF WRENCHES FACOM 98B.J5PBS.300-12 FACOM - SET OF WRENCHES FACOM S.300-1242INOX/SC9 BETA - SET OF WRENCHES BETA TOOLS 42INOX/SC9Set de chei Facom 59TX.J4895922 ROEBUCK - 895922 2 PIECES 4-IN-1 RATCHET RING SPANNERS - METRIC ROEBUCKSet de chei Facom 75.JE9617147 - 617147 220/3SFH SET CHEI LOCAS HEXAGONAL CAP SFERIC 2,5-10/7PIESE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut