• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(83.907)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Adezivi si materiale de etansare pentru instalare si etansare(530)
    • Adezivi pentru fixare(110)
    • Accesorii pentru adezivi(217)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Adezivi
    4. Adezivi si materiale de etansare pentru instalare si etansare
    5. Etansanti
    6. Etanșanți
    7. 20137-AA CRC - SEALANTS CRC 20137-AA

    Etanșanți CRC 20137-AA

    Etanșanți CRC

    Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

    Referințe

    CRC:20137-AA
    Rubix:d717795
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Capacitate500 ml
    Culoareincolor
    Tipsilicon
    Vezi toate Caracteristice

    Documente

    Detalii produs : 20137-AA CRC - SEALANTS CRC 20137-AA


    Informații tehnice


    atribute
    Capacitate500 ml
    Culoareincolor
    Tipsilicon
    Temperatura maximă200 °C
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    MS 939 GY 570ML TEROSON - MS 939 GY 570ML TEROSONMS 9120 SF GY 310MLML TEROSON - MS 9120 SF GY 310MLML TEROSON732 ADHESIVE SEALANT BLACK-310ML - 732 ADHESIVE SEALANT BLACK-310MLRB 4100 BK 310ML TEROSON - RB 4100 BK 310ML TEROSONSI 5900 BK CR 50ML EN/DE LOCTITE - LOCTITE SI 5900 HIGH PERFORM SILICONE GSK NON SLUMP BLK 50ML 20519953145 / 90ML MOLYKOTE - MOLYKOTE 3145 90ML SILICONMS 930 WH CR 310ML EGFD TEROSON - TEROSON MS 930 WH CR 310ML EGFD 310MLT9100X310ML - 1896977 TEROSON PU 9100 WH CR 310MLAA 330/7388 50ML DE - 135288 LOCTITE AA 330/SF 7388 40/50ML9220X310ML - 2969778 TEROSON MS 9220 BK CR 310ML10000763 (WEIC) WEICON - 10000763 (WEIC) WEICON31947 CRC - SEALANTS CRC 31947MR 5922 60ML. LOCTITE - LOCTITE 5922 GASKET DRESSING 60ML 14227430730-AA AMBERSIL - SEALANTS AMBERSIL 30730708204 3M - 3M 708204 FASTBOND CONTACT ADHESIVE 2000NF BLUE 17L DRUM
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut