• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă
    7. K1362.11310 KIPP - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH KIPP K1362.11310

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Kipp K1362.11310

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K1362.11310
    Rubix:d884387
    EAN:4059245330683
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K1362.11310 KIPP - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH KIPP K1362.11310


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 74AT.1255HS 22X24 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 55HS 22X24142HS 18 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 142HS 1858 100 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 58 10026 R 30x32 GEDORE - GEDORE BOX SPANNER 26 R 30X32950 19 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 950 19Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 440.6PB865266 ROEBUCK - 865266 CHEIE COMBINATA 18MM ROEBUCK1493 66-L6 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 1493 66-L62M-22-24 BAHCO - BAHCO 2M-22-24 RING WRENCH42INOX-AS 13/16 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42INOX-AS 13/1642SLIM 15 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42SLIM 15Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom D.29-13600423 - 600423 125/1 CHEIE COMBINATA SCURTA 15Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 94A.8
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut