Referințe
Kipp:K2079.161
Rubix:d845487
Producator:K2079.161
EAN:4059245856671
Detalii produs : K2079.161 KIPP - ROD END KIPP K2079.161
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 16 mm |
|---|---|
| Diametrul capului | 42 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

