• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Adezivi(793)
    • Benzi adezive și folii de protecție(775)
    • Materiale de fixare(21.394)
    • Cleme și butoane(83.866)
    • Securitate fabrica(2.101)
    Vedeți
    • Ușă, poartă(1.020)
    • Hardware pentru clădiri(913)
    • Control acces și securitate(19)
    • Aranjament(149)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Securitate fabrica
    4. Hardware pentru clădiri
    5. Echipamente de consignație
    6. Fălci de blocare, marcatoare, cabluri
    7. 227120 BRADY - LOCK OUT JAW,TAG,CABLE BRADY 227120

    Fălci de blocare, marcatoare, cabluri Brady PM CHAIN STEEL 114MM

    Fălci de blocare, marcatoare, cabluri Brady

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Brady:PM CHAIN STEEL 114MM
    Rubix:d889536
    Producator:227120
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 227120 BRADY - LOCK OUT JAW,TAG,CABLE BRADY 227120


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    65690 BRADY - LOCK OUT JAW,TAG,CABLE BRADY 065690811109 BRADY - LOCK OUT JAW,TAG,CABLE BRADY 811109170972 BRADY - LOCK OUT JAW,TAG,CABLE BRADY 170972148692 BRADY - LOCK OUT JAW,TAG,CABLE BRADY 148692324877 BRADY - LOCK OUT JAW,TAG,CABLE BRADY 324877149229 BRADY - LOCK OUT JAW,TAG,CABLE BRADY 14922965590 BRADY - LOCK OUT JAW,TAG,CABLE BRADY GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 1-2.5 YELLOW051388 - 051388 LARGE UNIV VALVE LO W/ARM & 8 CABLE ATT833762 BRADY - LOCK OUT JAW,TAG,CABLE BRADY 833762811122 BRADY - LOCK OUT JAW,TAG,CABLE BRADY 811122196217 BRADY - LOCK OUT JAW,TAG,CABLE BRADY 196217170973 BRADY - LOCK OUT JAW,TAG,CABLE BRADY 170973110895 BRADY - LOCK OUT JAW,TAG,CABLE BRADY M21-750-499852440 BRADY - LOCK OUT JAW,TAG,CABLE BRADY 85244065691 BRADY - LOCK OUT JAW,TAG,CABLE BRADY 065691
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut