• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(83.907)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Ușă, poartă(1.020)
    • Hardware pentru clădiri(920)
    • Control acces și securitate(19)
    • Aranjament(155)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Securitate fabrica
    4. Hardware pentru clădiri
    5. Lacăt
    6. Lacăt
    7. 834479 BRADY - KEY PADLOCKS BRADY 834479

    Lacăt Brady 834479

    Lacăt Brady

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Brady:834479
    Rubix:d891398
    Producator:834479
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 834479 BRADY - KEY PADLOCKS BRADY 834479


    Informații tehnice


    atribute
    Distanța dintre mânere19 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    051339 - 051339 SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA RED 6buc/PACK BRADY814103 BRADY - KEY PADLOCKS BRADY 814103834871 BRADY - KEY PADLOCKS BRADY 834871834865 BRADY - KEY PADLOCKS BRADY 834865834470 BRADY - KEY PADLOCKS BRADY 834470880834 SPARTEX - 880834 30MM LACAT K-B SPARTEX195950 BRADY - KEY PADLOCKS BRADY 195950814110 BRADY - KEY PADLOCKS BRADY 814110152156 BRADY - KEY PADLOCKS BRADY 152156150310 BRADY - KEY PADLOCKS BRADY 150310146121 BRADY - KEY PADLOCKS BRADY 146121152164 BRADY - KEY PADLOCKS BRADY 152164150305 BRADY - KEY PADLOCKS BRADY 150305195975 BRADY - KEY PADLOCKS BRADY 195975-COMPACT CABLE PADLOCK GREEN 20CM KD/6PK814079 BRADY - KEY PADLOCKS BRADY 814079
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut