• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Lubrifianți(2.282)
    • Vopsele și accesorii(402)
    • Perii(366)
    • Curățare(5)
    • Întreținere diversă(169)
    • Electrice, electronice și iluminat(1.016)
    Vedeți
    • Lubrifiere mecanică(477)
    • Lubrifianți și accesorii(1.681)
    • Curățare și protecție(119)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Întreținere și reparații
    3. Lubrifianți
    4. Lubrifianți și accesorii
    5. Lubrifianti, uleiuri penetrante
    6. Lubrifianți
    7. 10693-AE CRC - LUBRICANTS CRC 10693-AE

    Lubrifianți CRC 10693-AE

    Lubrifianți CRC

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    CRC:10693-AE
    Rubix:d717178
    brand logo

    Detalii produs : 10693-AE CRC - LUBRICANTS CRC 10693-AE


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    495 1 kg OKS - 495 1 kg OKSSTABURAGS NBU 12/300 KP 1KG KLUBER - KLUBER STABURAGS NBU 12/300 KP 1KG20117-AA CRC - LUBRICANTS CRC FPS PEN OIL8014X907G - 1214293 LOCTITE 8014/907GFOODLUBE HI TORQUE 320 20 L - 17KG - 15765 ROCOL FOODLUBE HI TORQUE 320 20 L - 17KG84900498 PFERD - GREASE FT5 PFERDC8301 CRC - LUBRICANTS CRC C8301374392 MATRIX - LUBRICANTS MATRIX LUBRICANTS 374392375917 MATRIX - LUBRICANTS MATRIX LUBRICANTS 375917KLUBERPLEX BEM 41-132 1KG KLUBER - KLUBER KLUBERPLEX BEM 41-132 1KG33025-AC CRC - LUBRICANTS CRC 5-56OKS 340 25 l - OKS 340 25 l20137-AB CRC - LUBRICANTS CRC FOOD GRADE BELT DRESSING31334 CRC - LUBRICANTS CRC 3133431324-AA CRC - LUBRICANTS CRC 31324-AA
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut