• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Lubrifianți(2.282)
    • Vopsele și accesorii(402)
    • Perii(366)
    • Curățare(5)
    • Întreținere diversă(169)
    • Electrice, electronice și iluminat(1.016)
    Vedeți
    • Lubrifiere mecanică(477)
    • Lubrifianți și accesorii(1.681)
    • Curățare și protecție(119)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Întreținere și reparații
    3. Lubrifianți
    4. Lubrifiere mecanică
    5. Lubrifiere mecanică
    6. Unsoare pentru mașină
    7. 30587-AB CRC - MACHINE GREASE CRC 30587-AB

    Unsoare pentru mașină CRC 30587-AB

    Unsoare pentru mașină CRC

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    CRC:30587-AB
    Rubix:d717268
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 30587-AB CRC - MACHINE GREASE CRC 30587-AB


    Informații tehnice


    atribute
    Capacitate400 g
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    477 1 kg OKS - 477 1 kg OKS30567-AB CRC - MACHINE GREASE CRC MULTI GREASE428 1 kg OKS - 428 1 kg OKS895039 SPARTEX - 895039 MULTI-PURPOSE GREASE PACKAGING CARTRIDGE - 400 GR SPARTEX404 25 kg OKS - 404 25 kg OKSMKL-N / 400ML MOLYKOTE - MOLYKOTE MKL-N SPRAY 400ML-0.29KGBR-2 / 1KG MOLYKOTE - MOLYKOTE BR2 PLUS 1KG397446 - VASELINA LUB-KB2-SILIKONFREI-20ML 397446 FESTO375542 MATRIX - MACHINE GREASE MATRIX LUBRICANTS 375542377799 MATRIX - MACHINE GREASE MATRIX LUBRICANTS 3777994100 400 g OKS - 4100 400 g OKSG05 HIWIN - MACHINE GREASE HIWIN G05LGLC2/0.2 SKF - MACHINE GREASE SKF LGLC 2/0.2LB 8012 454G LOCTITE - LB 8012 454G LOCTITE410 5 kg OKS - 410 5 kg OKS
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut