• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Lubrifianți(2.290)
    • Vopsele și accesorii(403)
    • Perii(370)
    • Curățare(5)
    • Întreținere diversă(171)
    • Electrice, electronice și iluminat(1.048)
    Vedeți
    • Lubrifiere mecanică(477)
    • Lubrifianți și accesorii(1.682)
    • Curățare și protecție(126)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Întreținere și reparații
    3. Lubrifianți
    4. Lubrifianți și accesorii
    5. Lubrifianti, uleiuri penetrante
    6. Lubrifianți
    7. C1905 CRC - LUBRICANTS CRC C1905

    Lubrifianți CRC C1905

    Lubrifianți CRC

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    CRC:C1905
    Rubix:d718091
    Producator:C1905
    brand logo

    Detalii produs : C1905 CRC - LUBRICANTS CRC C1905


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    150785 - 150785-LTR MOBIL SHC CIBUS 32 20/1-LTR30517 CRC - LUBRICANTS CRC 3051730519-AB CRC - LUBRICANTS CRC 30519-AB8007X400ML - 247784 LOCTITE LB 8007 400ML EGFD86396007 PFERD - MAINTENANCE SET P-SET BW 7 PFERDA0233 CRC - LUBRICANTS CRC A0233OKS 450 5 l - OKS 450 5 l100115 RUKO - LUBRICANTS RUKO 10011532815-AA CRC - 32815-AA CRC108393091238 CRC - LUBRICANTS CRC 108393091238LUBRICANT MULTILUBE PRO 500ML - LUBRICANT MULTILUBE PRO 500MLC2003 CRC - LUBRICANTS CRC C2003MORLINA S2 B 220 20L-17.82KG SHELL - SHELL MORLINA S2 B 220 20L-17.82KG1020610 - ULEI DENSOLINA 150 185 KG BRUGAROLAS32031-AA CRC - LUBRICANTS CRC 32031-AA
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut