Rezistent la coroziune și vopsea zinc CRC 1032709
Rezistent la coroziune și vopsea zinc CRC
Vedeți informațiile tehniceReferințe
CRC:1032709
Rubix:d717742
Producator:33349-AA
EAN:5412386070907

Detalii produs : 33349-AA CRC - CORROSION-RESISTANT & ZINC PAINT CRC 1032709
Informații tehnice
atribute
| Capacitate | 750 ml |
|---|---|
| Culoare | negru |
| Max. Temperatura de funcționare | 80 °C |
| Timp de uscare | 120 min |
| Rezistență la coroziune | da |
| Capacitate | 8 m² |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
