• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Lubrifianți(2.282)
    • Vopsele și accesorii(402)
    • Perii(366)
    • Curățare(5)
    • Întreținere diversă(169)
    • Electrice, electronice și iluminat(1.016)
    Vedeți
    • Electrice și iluminat(892)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Întreținere și reparații
    3. Electrice, electronice și iluminat
    4. Electrice și iluminat
    5. Electrice
    6. Componente și accesorii electrice
    7. 46086 WAGO - ELECTRICAL COMPONENTS AND ACCESSORIES WAGO 273-102

    Componente și accesorii electrice Wago 273-102

    Componente și accesorii electrice Wago

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Wago:273-102
    Rubix:d729910
    brand logo

    Detalii produs : 46086 WAGO - ELECTRICAL COMPONENTS AND ACCESSORIES WAGO 273-102


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    3RV2011-1JA10 - 3RV2011-1JA10 MOTORSTARTER 7...10 A N CLASA 10 130 A SIEMENS3RT2028-1BB40 - 3RT2028-1BB40 POWER CONTACTOR SIEMENS,ACComponente și accesorii electrice Harting 19 20 003 1443E3JM-R4M4-G - E3JM-R4M4-G SENSOR OMRON8WD4420-5AD - 8WD4420-5AD CONTINUOUS LIGHT ELEMENT, WITH INTEGRATED LED, YELLOW, 24 V AC/DC37657 WAGO - ELECTRICAL COMPONENTS AND ACCESSORIES WAGO 10130063RH1921-1EA11 - 3RH1921-1EA11 CONTACT AUXILIAR LATERAL 1NO+1NC8WD4420-0EA - 8WD4420-0EA SIREN ELEMENT, ALTERNATING TONE, BLACK, 24 V AC/DC, 95 - 105 dB, IP65, DIAMETER 70 MMIZN10-02P06-X367 SMC - SMC IZN10-02P06-X367 IONIZERIZN10E-CP - IZN10E-CP SMC6ES7193-6BP00-0DA0 - 6ES7193-6BP00-0DA0 SIMATIC ET 200SP, BASEUNIT BU15-P16+A0+2DM22-D-X - M22-D-X BUTON C-DA CU REVENIRE EATON2212656 - 2212656 IZF10-P-RB IONIZER SMC135007 BURKERT - ELECTRICAL COMPONENTS AND ACCESSORIES BURKERT 1350078WD4420-0EA2 - 8WD4420-0EA2 SIREN ELEMENT, MULTI-TONE 102 dB
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut